Beli textliner faber castell di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Faber Castell Stabilo Textliner 38Deskripsi:Faber-Castell Textliner 38 Pastel Set 4Hindari kelupaan hal-hal penting dengan Textliner 38. Warna-warni tintanya lembut sehingga tidak membuat mata silau. Tersedia dalam dua ukuran ketebalan untuk kebutuhan belajar dan bekerja. Desain pen ramping memudahkan penyimpanan di tempat pensilmu. Ada 6 pilihan warna yang siap menjadi koleksi.Warna tinta pastel dan lebih lembutTinta lebih cepat kering di permukaan kertasDapat dipakai untuk kertas biasa dan kertas faxBisa digunakan untuk 2 ukuran ketebalanRamping, mudah masuk ke tempat pensilTersedia 4 pilihan warna menarik
- SANKEI KIKOM Klip Kertas Jumboatribut:
- Material: Steel
- Size: Jumbo(50mm)
- Faber Castell Graphite Pencil Castell 9000Deskripsi:Graphite pencil Castell 9000 2B :-Castell 9000 - a genuinely classic pencil - was launched by Count Alexander von Faber-Castell in 1905. Its quality and finely graduated degrees of hardness have made it a firm favourite with artists and illustrators. Its lead is fully bonded with the wood surround and is therefore particularly break-resistant. The Castell 9000 is available in 16 different degrees of hardness, making it the ideal pencil for all technical and artistic applications.Product Details :-Top-quality graphite pencil for writing, drawing and sketching-Environmentally safe water-based coating-Extra break-resistant due to SV bonding-Degree of hardness: 2B-Available in 16 degrees of hardnessatribut:
- Size: 2B
- Faber Castell Spidol Permanen Multimark MDeskripsi:Faber-Castell Marker MultimarkPermanent M BlackDapat digunakan untuk menandai slide film,plastik, kardus, CD, dan lain-lainDilengkapi dengan penghapus khususukuran ketebalan Fineatribut:
- Ink Type: Permanent
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Faber Castell Classic Colour Pencils (Pensil Warna)Deskripsi:Faber-Castell Classic Colour Pencils 12 S CLASSIS COLOUR PENCILFaber-Castell Colour Pencil dengan kualitas yang terbaik sehingga menghasilkan goresan warna yang halus dan cermelang.* Aman untuk anak-anak (Safe for children )* Tidak beracun ( Non toxic )* Warna-warna yang cemerlang* Sistem SV Bonding, ujung pensil tidak mudah patah* Tersedia warna emas untuk kemasan: 12 Short, 12 Long, 24 long* Tersedia warna emas dan perak untuk kemasan : 36 Long & 48 Long* Gratis serutan untuk kemasan: 36 Long & 48 Long
- Pronto Penanda Halaman 6Catribut:
- Number of Sheets: 40
- Size (mm): 20 x 50
- Faber Castell Eraser Dust FreeDeskripsi:-Tidak meninggalkan kotoran sisa hapusan, -Dapat menghapus pensil hitam dengan sempurna, -Tidak beracun dan aman untuk anak-anak, -Kertas pembungkus untuk menjaga kebersihan penghapus.
- SANKEI KIKOM Penjepit Kertas Bulldogatribut:
- Size: Small
- Weight (g): 437
- Filing Capacity: 70 sheets
- Clip Width (mm): 40
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- KOKUYO Stabilo Warna Soft Dua Warna Beetle TipDeskripsi:Because it is a pale color, it is easy to read the characters marked. It draws a lot, even if you use multicolor, it is not noisy, it is best for marking the schedule book and the reference book. Because it is a pale color, it is hard to show off, and the influence on the back side page is small. Since you can color differently by simply turning around, there is no troublesome to switch over and trouble of opening and closing the cap. Because it is one in two colors, it will not be bulky when carrying multiple fluorescent markers.atribut:
- Length (mm): 131
- Material: Axis: R-PP, cap: PP
- Product Type: Body
- Ink: Aqueous pigment ink (OA compatible)
- Recycled Materials Utilization Rate (% ): Shaft, inner tap plug: R-PP 100%
- Shaft Diameter (mm): 15
- Stabilo Highlighter/Stabilo FlashDeskripsi:KELEBIHAN- Dilengkapi teknologi Anti-Dry-Out, produk tidak kering walau dibiarkan terbuka tanpa penutup selama 4jam. - Produk ramah lingkungan karena menggunakan bahan dasar hasil daur ulang. - Pigment water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasa, fax, & fotocopy dengan efek maksimum & tahan lama (warna tidak berubah). - Mempunyai 2 ketebalan garis 1mm dan 3.5mm.atribut:
- Tip Size (mm): 1.0-3.5
- KOKUYO Stabilo Warna Neon Dua Warna Beetle TipDeskripsi:Since you can color differently by simply turning around, there is no troublesome to switch over and trouble of opening and closing the cap. You can mark efficiently without interrupting your thinking. It can be color-coded with one hand even though it stands up, so it is best for commuting, studying materials for checking materials on the way to school. Even when carrying multiple fluorescent markers, the pen case etc is not bulky because the number of markers decreases.atribut:
- Product Type: Body
- Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70Deskripsi:Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- KOKUYO Campus Loose-Leaf Write SmoothlyDeskripsi:Smooth, smooth, flowing writing comfort. I want to write out with a light touch.I want to write it even smoothly and quickly, even when the desk is hard. I want to write without getting stuck with a thin pen ... I'd recommend it to you like this.atribut:
- Paper Quality: High-quality paper
- Hole Shape: Round hole
- Paper Thickness (g/m²): 75
- Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik)Deskripsi:Pensil Mekanik ini berbeda dengan pensil mekanik pada umumnya. Fungsi Matic dalam pensil ini membuat isi pensil keluar sendiri sedikit demi sedikit setiap kali kita menggerakan pensil. Ini membuat kita tidak perlu mengklik pensil untuk mengeluarkan isi. Slogan"Klik sekali, menulis tanpa henti" sangat tepat menggambarkan produk ini. -Pensil Mekanik Grip-Matic, 0.5mm lead, dengan pegerakan lead automatis, -Lead dapat keluar sendiri selama pensil digerakan, -Barrel dari bahan plastik dengan gengaman karet yang nyaman, -Dengan penghapus yang dapat diputar keluar di ujung pensil, -Warna: hitam.atribut:
- Tip Size (mm): 0.5
Daftar Harga textliner faber castell Terbaru March 2026
| Faber Castell Stabilo Textliner 38 | Rp7.900 |
| SANKEI KIKOM Klip Kertas Jumbo | Rp73.900 |
| Faber Castell Graphite Pencil Castell 9000 | Rp3.900 |
| Faber Castell Spidol Permanen Multimark M | Rp14.900 |
| Snowman Spidol Kecil | Rp3.900 |
| Faber Castell Dust - Free Eraser Small | Rp1.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| Faber Castell Classic Colour Pencils (Pensil Warna) | Rp13.900 |
| Pronto Penanda Halaman 6C | Rp13.900 |
| Faber Castell Eraser Dust Free | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
/20P105218072-2.jpg)








/P101545707-2.jpg)

/P103057592-1.jpg)